Références
Levac :6055G03
Rubix :0187-7186081
Fabricant :6055G03
EAN :3660721034608

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 8T POR.3M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 100 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 8000 kg |
| Hauteur | 150 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 718,43 € HT
/ unité
2 062,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
100 mm