Références
Levac :6125O35
Rubix :0187-7186291
Fabricant :6125O35
EAN :3660721073522

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 3,5M CMU 2000KG PORTEE 4M
PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 3000KG PORTEE 4M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 4000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
| Hauteur | 3500 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 379,15 € HT
/ unité
5 254,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours