Palier applique auto-aligneur SKF FYTWK 30 YTH

Paliers

Voir les informations techniques
Références
SKF :FYTWK 30 YTH
Rubix :0301-1305747
Fabricant :443119
EAN :07316574916788
PALIER FYTWK 30 YTH SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Largeur142,5 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTWK 30 YTH SKF


Y-flange bearing unit with square polyester housing and threaded pin attachment.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résistant aux produits chimiques
- Pré-lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Léger
- Robuste

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur142,5 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Matièreacier
Hauteur42,2 mm
Longueur83 mm
Sériefytwk
Largeur totale du roulement38,1 mm
Diamètre des trous de fixation12,3 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur39,7 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,33 HT
/ unité
214,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours