Palier applique auto-aligneur SKF F2BC 100-TPSS
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :F2BC 100-TPSS
Rubix :0301-1480093
EAN :07316577858818


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,1 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
Détails articles : PALIER F2BC 100-TPSS SKF
Points forts
Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.
Applications
Agroalimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,1 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Hauteur | 128 mm |
| Longueur | 72 mm |
| Série | bluerange |
| Largeur totale du roulement | 29 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11900 N |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,82 € HT
/ unité
189,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours