Références
INA :RCJT70-XL
Rubix :0269-1006730
Fabricant :0008774330000
EAN :4064327885678


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 160 mm |
| Entraxe de fixation | 216 mm |
Détails articles : PALIER RCJT 70XL INA
Paliers auto-aligneurs RCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 160 mm |
| Entraxe de fixation | 216 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 18 mm |
| Longueur | 258 mm |
| Série | rcjt..-xl |
| Largeur totale du roulement | 160 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 21 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 44000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 62000 N |
| Diamètre extérieur | 258 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,41 € HT
/ unité
497,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h