Palier applique auto-aligneur INA LCJT40-XL-N-SML

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :LCJT40-XL-N-SML
Rubix :0269-1005010
Fabricant :0008578070319
EAN :4012802798111
PALIER LCJT 40-XL-N-SML INA
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Largeur105 mm
Entraxe de fixation143,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER LCJT 40-XL-N-SML INA


Paliers auto-aligneurs LCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité L, températures de -40°C à +180°C

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur105 mm
Entraxe de fixation143,5 mm
Matièrefonte
Hauteur59,1 mm
Longueur172 mm
Sérielcjt..-xl-n
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur172 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,59 HT
/ unité
205,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours