Palier applique auto-aligneur INA GRA50-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :GRA50-XL
Rubix :0269-1003976
Fabricant :0008294390000
EAN :4064327885203
PALIER GRA 50XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur43,8 mm
Entraxe de fixation127 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER GRA 50XL INA


Paliers auto-aligneurs GRA, corps de palier à 3 ou 4 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur43,8 mm
Entraxe de fixation127 mm
Matièretôle d'acier
Longueur155,5 mm
Sériegra..-xl
Largeur totale du roulement43,8 mm
Diamètre des trous de fixation13,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
Diamètre extérieur155,5 mm
140,27 € HT
/ unité
168,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours