Références
INA :RCJTA20-XL-N
Rubix :0269-1417108
Fabricant :0009526210000
EAN :4012802823622


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 61 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
Détails articles : PALIER RCJTA20-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs RCJTA, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, manchon de serrage, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 61 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 28 mm |
| Longueur | 112 mm |
| Série | rcjta..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 28 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,68 € HT
/ unité
125,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours