Palier applique auto-aligneur RHP LFTC30A
Palier applique 2 trous série LFTC
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :LFTC30A
Rubix :0294-1011827
Fabricant :LFTC30A R
EAN :00747023004003


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 31,2 mm |
| Entraxe de fixation | 90,5 mm |
Détails articles : PALIER LFTC 30 A RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
LFTC livré avec roulement 1000G, LFTC-EC avec 1200ECG et LFTC-A avec 1200G.
Applications
Applications en milieux hostiles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 31,2 mm |
| Entraxe de fixation | 90,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 112 mm |
| Longueur | 84 mm |
| Série | lftc |
| Largeur totale du roulement | 33,62 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diamètre extérieur | 84 mm |
| Poids | 0,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,49 € HT
/ unité
70,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours