Palier applique auto-aligneur FAG UCF203-J7

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :-T-UCF203
FAG :UCF203-J7
Rubix :0255-1434668
Fabricant :0821607320000
EAN :4047643337298
PALIER APPLIQUE UCF203-J7 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Largeur86 mm
Entraxe de fixation64 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF203-J7 FAG


Palier applique UCF

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Largeur86 mm
Entraxe de fixation64 mm
Matièrefonte (boîtier) ; roulement en acier à roulement standard
Hauteur33,3 mm
Sérieucf
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Diamètre extérieur33,3 mm
Poids0,59 kg
26,90 € HT
/ unité
32,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours