Palier applique auto-aligneur INA RCJTHY30-VA-FD
Palier applique à corps plastique RCJT/RCJTY/RCJTHOC…-TV-VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RCJTHY30-VA-FD
Rubix :0269-1531646
Fabricant :3018649180000
EAN :4064328418738


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 117 mm |
| Matière | inox |
Détails articles : PALIER RCJTHY30-VA-FD INA AGRO APPLIQ CARRE 4 TROUS
Palier applique 2 trous équipé d'un roulement auto-aligneur en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçus pour résister à la corrosion et aux environnement exigeants.
FD : Graisse alimentaire NSF H1
TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre
VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion
IP69K : Pour les versions à corps en inox
Points forts
Matériau certifié alimentaire, facile à nettoyer.
Auto-alignement pour montage simple.
Fixation robuste à 2 trous.
Point de graissage intégré.
Capuchon de protection contre la contamination.
Température de -30°C à +100°C pour les corps en plastique et -20°C à +100°C pour les corps en inox.
Applications
Industrie agroalimentaire, pharmaceutique, chimie.
Environnements nécessitant nettoyage fréquent et résistance à la corrosion.
Applications avec contraintes d'ygiène et température.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 117 mm |
| Matière | inox |
| Série | rcjthy..-va-fd |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9110 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16700 N |
| Diamètre extérieur | 76 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 033,58 € HT
/ unité
1 240,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours