Palier à semelle auto-aligneur SKF SYK 25 TR

Paliers

Voir les informations techniques
Références
SKF :SYK 25 TR
Rubix :0301-1021704
Fabricant :27355
EAN :7316577710840
PALIER SYK 25 TR SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation105,5 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYK 25 TR SKF


Les paliers roulements-inserts à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite à la fois léger et robuste, offrant une excellente résistance à la corrosion. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation105,5 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièreacier à roulement
Largeur totale du roulement34,1 mm
Diamètre extérieur33,74 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Hauteur71 mm
Longueur134 mm
Etancheitéseal and flinger on both sides
Lubrificationrempli d'une graisse longue durée contenant un épaississant au lithium-calcium, consistance nlgi 2
Sériesyk
Poids0,335 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Largeur32 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,60 HT
/ unité
70,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours