Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BTC 104-CPSS-DFH

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :P2BTC 104-CPSS-DFH
Rubix :0301-1480087
EAN :07316577856487
PALIER P2BTC 104-CPSS-DFH SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur31,75 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER P2BTC 104-CPSS-DFH SKF


Points forts

- Conçu pour une rotation constante et alternée
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur31,75 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement40 mm
Diamètre extérieur72 mm
Hauteur93,6 mm
Longueur110 mm
Sériebluerange
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21600 N
Largeur34,9 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,46 HT
/ unité
323,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours