Palier à semelle auto-aligneur RHP MP85

Palier à semelle renforcée série MP

Voir les informations techniques
Références
RHP :MP85
Rubix :0294-1011967
Fabricant :MP85 R
EAN :00747023011179
PALIER MP 85 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur85 mm
Entraxe de fixation319,1 mm
Hauteur d'axe101,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MP 85 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

MP livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Entraxe de fixation319,1 mm
Hauteur d'axe101,6 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement96 mm
Diamètre extérieur209,6 mm
Diamètre des trous de fixation24 mm
Hauteur209,6 mm
Longueur381 mm
Sériemp
Poids23,4 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r71500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr96000 N
Largeur111,1 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
535,29 HT
/ unité
642,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours