Palier à semelle auto-aligneur INA PASE30-TV-FA125.5
Palier à semelle
Voir les informations techniquesRéférences
INA :PASE30-TV-FA125.5
Rubix :0269-1437012
Fabricant :0573382640000
EAN :4012802832006


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 119 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
Détails articles : PALIER PASE30-TV-FA125.5 INA
Palier à semelle PASE..-TV, RIBB plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 119 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
| Matière | acier |
| Largeur totale du roulement | 35,8 mm |
| Diamètre extérieur | 163 mm |
| Serrage | 35,8 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Hauteur | 84 mm |
| Longueur | 163 mm |
| Etancheité | lip seals on both sides (npp) |
| Lubrification | graissage initial ; regraissable — regraissage via un graisseur 1/4-28 unf |
| Série | pase..-tv |
| Poids | 0,6 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Largeur | 84 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,62 € HT
/ unité
144,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours