Palier à semelle auto-aligneur PTN SSUCP207

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :SSUCP207
Rubix :Y600-1485192
Fabricant :893642
EAN :3660338460999
PALIER A SEMELLE SSUCP207

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation127 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE SSUCP207


Bloc d'appui en acier inoxydable. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
Acier inoxydable - Paliers auto-aligneurs

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation127 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement42,9 mm
Diamètre extérieur72 mm
Serrage48 mm
Diamètre des trous de fixation17 mm
Hauteur91 mm
Longueur170 mm
Etancheitédouble sealed
Lubrificationgraisse
Sériessucp200
Poids1,6 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Largeur49 mm
51,31 HT
/ unité
61,57 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h