Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 45 TF/VA228

Paliers

Voir les informations techniques
Références
SKF :SY 45 TF/VA228
Rubix :0301-1361044
Fabricant :114778
EAN :7316571382388
ROULEMENT A BILLES SY 45 TF/VA228 SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation152 mm
Hauteur d'axe54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 45 TF/VA228 SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications à température élevée, avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation152 mm
Hauteur d'axe54 mm
Matièrefonte (boîtier);acier (roulement)
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre extérieur51,8 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Hauteur107 mm
Longueur187 mm
Etancheitéabgedichtet (geschmiert für lebensdauer)
Sériesy
Poids2,2 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r21600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr33200 N
Largeur48 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,89 HT
/ unité
433,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours