Palier à semelle auto-aligneur RHP MP25
Palier à semelle renforcée série MP
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :MP25
Rubix :0294-1011945
Fabricant :MP25 R
EAN :00747023010851


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 127,5 mm |
| Hauteur d'axe | 44,45 mm |
Détails articles : PALIER MP 25 RHP
Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MP25 - RHP Palier à embase en fonte - Diamètre d'arbre 25mm
Points forts
MP livré avec roulement 1000G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 127,5 mm |
| Hauteur d'axe | 44,45 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Diamètre extérieur | 84,3 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Hauteur | 84,3 mm |
| Longueur | 160,5 mm |
| Série | mp |
| Poids | 1,3 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Largeur | 41,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,33 € HT
/ unité
85,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h