Corps de palier applique SKF FNL 511 B

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FNL 511 B
Rubix :0301-1229487
Fabricant :263301
EAN :7316572868713
CORPS DE PALIER FNL511B SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur56 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FNL511B SKF


Les carters moulés FNL non séparés et à bride sont des carters éprouvés, simples et fiables pour les applications sans cadres horizontaux. Les roulements intégrés peuvent exploiter pleinement leur durée de vie avec moins d'entretien. Les carters FNL sont fournis en option avec un couvercle pour extrémités d'arbre (suffixe A) ou pour arbres traversants (suffixe B). Les versions plus petites jusqu'à et y compris la taille 13 ont une bride triangulaire, les versions plus grandes ont une bride carrée.

Les paliers monoblocs à applique en fonte FNL sont des pièces de machine bien éprouvées servant de logements simples et fiables dans les applications sans cadres horizontaux. Ils permettent d'exploiter tout le potentiel de durée de service des roulements intégrés avec moins de maintenance requise. Les paliers FNL sont fournis avec un couvercle pour bouts d'arbre (suffixe A) ou pour arbres traversants (suffixe B). Les dimensions plus petites (jusqu'à la taille 13 incluse) ont un épaulement triangulaire, les plus grandes dimensions ont un épaulement carré.

Points forts

  • Éprouvé
  • Faibles besoins d'entretien

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur56 mm
Matièrefonte
Entraxe de fixation170 mm
Hauteur172,5 mm
Longueur192 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur100 mm
335,13 € HT
/ unité
402,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h