Corps de palier applique INA GEHCJT06-GG-N>A

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :GG.CJT06-N
INA :GEHCJT06-GG-N>A
Rubix :0269-1436799
Fabricant :0936197740000
EAN :4054372727412
CORPS DE PALIER GEHCJT06-GG-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur62 mm
Largeur29 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHCJT06-GG-N INA


Corps de pallier. Roulements à insertion en version VA résistante à la corrosion ou avec revêtement Corrotect ®.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur62 mm
Largeur29 mm
Matièrefonte
Entraxe de fixation116,5 mm
Serrage29 mm
Type de roulementroulement à billes radial à insert
Hauteur142 mm
Type d’unité de roulementboîtier sans insert
Longueur80 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur142 mm
Etancheitéouvert
30,30 € HT
/ unité
36,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours