Références
FAG :F510-A-L
Rubix :0255-1028748
Fabricant :0382810580000
EAN :4012801051934

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 510 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de paliers, avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 180 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 65 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,53 € HT
/ unité
321,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours