Corps de palier applique INA GEHCJT09-GG

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :GG.CJT09-I
INA :GEHCJT09-GG
Rubix :0269-1487480
Fabricant :0870821360000
EAN :4064327137760
CORPS DE PALIER GEHCJT09-GG INA

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Largeur35 mm
Matièreplastique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHCJT09-GG INA


Corps de pallier. Roulements à insertion en version VA résistante à la corrosion ou avec revêtement Corrotect ®.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Largeur35 mm
Matièreplastique
Entraxe de fixation148,5 mm
Diamètre extérieur180 mm
40,91 € HT
/ unité
49,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours