Corps de palier applique SNR 722513DB
Corps de paliers applique 722500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :722513DB
Rubix :0302-1383126
Fabricant :722513.DB
EAN :3413520698607




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Matière | fonte grise |
Documents
Détails articles : PALIER 722513DB SNR
paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Matière | fonte grise |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,29 € HT
/ unité
392,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h