Références
Réf. remplacée :GG.CJ10-N-I
INA :GEHCJ10-GG-N
Rubix :0269-1487482
Fabricant :0867907900000
EAN :4064327135957

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHCJ10-GG-N INA
Corps de pallier Roulements à insertion en version VA résistante à la corrosion ou avec revêtement Corrotect®.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Largeur | 41 mm |
| Matière | plastique |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
| Diamètre extérieur | 143 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,20 € HT
/ unité
57,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours