Références
FAG :F516-B-L
Rubix :0255-1028767
Fabricant :0383830630000
EAN :4012801213189

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 516 B.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de roulements, avec alésage conique et manchon de serrage, arbre continu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 196 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 110 mm |
| Longueur | 196 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 196 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
460,78 € HT
/ unité
552,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours