Références
FAG :F515-B-L
Rubix :0255-1028765
Fabricant :0383830550000
EAN :4012801213172

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 515 B.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de roulements, avec alésage conique et manchon de serrage, arbre continu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Largeur | 190 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 104 mm |
| Longueur | 190 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,97 € HT
/ unité
569,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h