Corps de palier applique INA GEHCJT08-GG-N>A

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :GG.CJT08-N
INA :GEHCJT08-GG-N>A
Rubix :0269-1425538
Fabricant :0948688400000
EAN :4054372583421
CORPS DE PALIER GEHCJT08-GG-N A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Largeur36,5 mm
Matièrefonte grise
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHCJT08-GG-N A INA


Corps de pallier. Roulements à insertion en version VA résistante à la corrosion ou avec revêtement Corrotect ®.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Largeur36,5 mm
Matièrefonte grise
Entraxe de fixation143,5 mm
Type de roulementroulement à billes radial à insert
Hauteur172 mm
Type d’unité de roulementboîtier à bride
Longueur105 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur172 mm
Etancheitéouvert
37,45 € HT
/ unité
44,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h