Corps de palier applique FAG F507-WB-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F507-WB-L
Rubix :0255-1028739
Fabricant :0167286700000
EAN :4012801213011
PALIER APPLIQUE F 507 WB.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur145 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 507 WB.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Logement à bride pour différents types de roulements, version large avec alésage conique et manchon de serrage, arbre continu

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur145 mm
Matièreacier
Hauteur66 mm
Longueur130 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur66 mm
133,38 € HT
/ unité
160,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours