Corps de palier applique INA GEHCJ06-GG-N>A

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :GG.CJ06-N
INA :GEHCJ06-GG-N>A
Rubix :0269-1436804
Fabricant :0936200470000
EAN :4054372813832
CORPS DE PALIER GEHCJ06-GG-N A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur62 mm
Largeur29 mm
Matièrefonte grise
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHCJ06-GG-N A INA


Corps de pallier Roulements à insertion en version VA résistante à la corrosion ou avec revêtement Corrotect®.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur62 mm
Largeur29 mm
Matièrefonte grise
Entraxe de fixation82,5 mm
Type de roulementboîtier sans roulement
Hauteur31 mm
Type d’unité de roulementunité de boîtier à bride
Longueur108 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur108 mm
Etancheitéouvert
31,80 € HT
/ unité
38,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours