Références
FAG :F518-A-L
Rubix :0255-1028770
Fabricant :0191673770000
EAN :4012801480536

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 518 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de paliers, avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 210 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 110 mm |
| Longueur | 210 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 210 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
594,91 € HT
/ unité
713,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours