Palier à semelle auto-aligneur SKF UCP 207/H

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :UCP 207/H
Rubix :0301-1481332
EAN :7316579751841
PALIER UCP 207/H SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation127 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCP 207/H SKF


Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante de roulement, robuste et rigide, convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation127 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement42,9 mm
Diamètre extérieur72 mm
Diamètre des trous de fixation17 mm
Hauteur93,5 mm
Longueur166,5 mm
Etancheitécontact seals with flingers (both sides)
Lubrificationpré-graissé (graisse skf) ; regraissable via un graisseur (1/4-28 unf)
Sérieucp
Poids1,5 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Largeur46 mm
42,48 € HT
/ unité
50,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours