Palier à semelle auto-aligneur Timken TAPN20K090SM

Roulements d'unité logés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :TAPN20K090SM
Rubix :0311-1245367
EAN :0883450197373
PALIER TAPN20K090SM DIA 90 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation333,5 mm
Largeur totale du roulement102,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER TAPN20K090SM DIA 90 TIMKEN


Les unités de roulement à rouleaux sphériques à bloc solide possèdent des logements robustes en acier coulé et des roulements à rouleaux sphériques à double rangée. Conçues pour offrir une protection contre les contaminants, ces unités logées accommodent les dimensions des arbres de 1-7/16 à 7 po (40 mm à 180 mm) et la plupart des tailles métriques. Cette gamme de produits était autrefois connue sous le nom de « QM Blue brute Bearings ».

Points forts

Excellent dans les applications à haute charge, cette conception utilise un adaptateur plus long de la série 2300 pour un contact d'arbre plus élevé. Cette conception offre la meilleure concentricité d'arbre et la capacité la plus élevée tout en ayant la capacité d'adapter l'arbre sous-dimensionné.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation333,5 mm
Largeur totale du roulement102,4 mm
Diamètre des trous de fixation24 mm
Hauteur216,9 mm
Longueur374,7 mm
Sérietapn
Poids29,5 kg
Nombre de trous2
Largeur86,9 mm
928,03 HT
/ unité
1 113,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours