Palier à semelle auto-aligneur SKF UCP 206/H

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :UCP 206/H
Rubix :0301-1481333
EAN :7316579751834
PALIER UCP 206/H SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation121 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCP 206/H SKF


Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante de roulement, robuste et rigide, convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation121 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièreacier à roulement
Largeur totale du roulement38,1 mm
Diamètre extérieur62 mm
Diamètre des trous de fixation17 mm
Hauteur83,34 mm
Longueur165,1 mm
Etancheitéintegral single‑lip nbr inner seal with external flinger (coated sheet‑steel washer + nbr lip)
Lubrificationrempli de graisse (épaississant au savon de lithium-calcium ; base d'huile minérale ; nlgi 2)
Sérieucp 200
Poids1,34 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Largeur45 mm
34,66 HT
/ unité
41,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours