Palier à semelle auto-aligneur FAG UKP210-J7

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :-T-UKP210
FAG :UKP210-J7
Rubix :0255-1301305
Fabricant :0812158270000
EAN :4047643261692
PALIER UKP210 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation159 mm
Hauteur d'axe57,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UKP210 FAG


Paliers à semelle UKP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité RSR

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation159 mm
Hauteur d'axe57,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement34 mm
Diamètre extérieur114 mm
Serrage55 mm
Diamètre des trous de fixation20 mm
Hauteur114 mm
Longueur206 mm
Etancheitérsr (double-sided lip seals, nbr with centrifugal disc)
Lubrificationpré-graissé ; regraissable via un raccord de graissage m6
Sérieukp
Poids2,95 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Largeur60 mm
87,60 € HT
/ unité
105,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours