Palier à semelle auto-aligneur RHP TNP40

Palier à semelle série TNP avec joint triple lèvre

Voir les informations techniques

Références

RHP :TNP40
Rubix :0294-1013539
Fabricant :TNP40 R
EAN :00747023035045
PALIER TNP 40 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation148 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TNP 40 RHP


Série standard, corps de palier en fonte. Étanchéité joint nitrile triple lèvres.

Points forts

TNP livré avec roulement T1000G et TNP-DEC avec T1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation148 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement51 mm
Diamètre extérieur80 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Forme de constructionbase à 2 boulons
Hauteur98,5 mm
Longueur180,5 mm
Sérietnp
Poids2,1 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Largeur51 mm
91,19 € HT
/ unité
109,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours