Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 1.1/4 TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 1.1/4 TF
Rubix :0301-1358336
Fabricant :27241
EAN :7316577748621
PALIER SY 1.1/4 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur31,75 mm
Entraxe de fixation21 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SY 1.1/4 TF SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur31,75 mm
Entraxe de fixation21 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièrefonte grise
Largeur totale du roulement45 mm
Diamètre extérieur160 mm
Serrage25,4 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Forme de constructionunité de boîtier de palier en y (tf) avec fixation par goujon fileté
Hauteur93 mm
Longueur126 mm
Etancheitébeidseitig abgedichtet
Lubrificationrempli de graisse
Sériesy
Poids1,5 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Largeur42,9 mm
57,00 € HT
/ unité
68,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours