Palier à semelle auto-aligneur SKF SYWK 30 YTA
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYWK 30 YTA
Rubix :0301-1356259
Fabricant :445792
EAN :07316574944361


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 128 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : PALIER SYWK 30 YTA SKF
Foodline pillow block bearing unit with Y-bearing, galvanized bearing rings with threaded pin attachment.
Les paliers roulements-inserts à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite à la fois léger et robuste, offrant une excellente résistance à la corrosion. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
- Conçu pour une rotation constante et alternée
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 128 mm |
| Matière | acier |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Diamètre extérieur | 39,7 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Hauteur | 82 mm |
| Longueur | 159 mm |
| Série | sywk |
| Poids | 0,52 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,20 € HT
/ unité
116,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours