Références
SKF :SY 1.3/8 TF/VA228
Rubix :0301-1360915
Fabricant :190423
EAN :07316572061992




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 34,93 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 133 mm |
| Matière | fonte (boîtier);acier (roulement) |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 1.3/8 TF/VA228 SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 34,93 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 133 mm |
| Matière | fonte (boîtier);acier (roulement) |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Diamètre extérieur | 46,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Hauteur | 93 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Série | sy |
| Poids | 1,45 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,02 € HT
/ unité
348,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours