Références
INA :RCJO70-XL
Rubix :0269-1006716
Fabricant :0009467450000
EAN :4064327886293


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 226 mm |
| Entraxe de fixation | 178 mm |
Détails articles : PALIER RCJO 70XL INA
Paliers auto-aligneurs RCJO, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, série 63, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 226 mm |
| Entraxe de fixation | 178 mm |
| Matière | acier |
| Série | rcjo..-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 68000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 104000 N |
| Diamètre extérieur | 226 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
718,69 € HT
/ unité
862,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours