Références
INA :RCJTZ50-XL
Rubix :0269-1006754
Fabricant :0008317270000
EAN :4064327885227


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 116 mm |
| Entraxe de fixation | 157 mm |
Détails articles : PALIER RCJTZ 50-XL INA
Paliers auto-aligneurs RCJTZ, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Points forts
PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 116 mm |
| Entraxe de fixation | 157 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 190 mm |
| Longueur | 190 mm |
| Série | rcjtz..-xl |
| Largeur totale du roulement | 62,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Diamètre extérieur | 69 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,74 € HT
/ unité
213,29 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours