Palier applique auto-aligneur SNR SUCFL206N
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :SUCFL206N
Rubix :0302-1378773
Fabricant :SUCFL.206.N
EAN :3413529516353




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,1 mm |
| Entraxe de fixation | 117 mm |
Documents
Détails articles : PALIER SUCFL206N SNR
corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,1 mm |
| Entraxe de fixation | 117 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Hauteur | 80 mm |
| Longueur | 141 mm |
| Série | sucfl200 |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15300 N |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Poids | 0,92 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,06 € HT
/ unité
292,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h