Références
SKF :FYTJ 40 KF
Rubix :0301-1021451
Fabricant :98159
EAN :7316570188318


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 175 mm |
| Entraxe de fixation | 144 mm |
Détails articles : PALIER FYTJ 40 KF SKF
Insert bearing Bearing unit
Points forts
- Résiste à des niveaux élevés de contamination
- Conçu pour des températures et des vitesses élevées
- Accepte des charges relativement lourdes
- Rentable
- Conçu pour des températures et des vitesses élevées
- Accepte des charges relativement lourdes
- Rentable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 175 mm |
| Entraxe de fixation | 144 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 38 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Série | fytj |
| Largeur totale du roulement | 46 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 51,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,50 € HT
/ unité
119,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours