Références
SKF :FYTJ 35 TF
Rubix :0301-1021450
Fabricant :89612
EAN :7316570914238


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 161 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER FYTJ 35 TF SKF
Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
- Résiste à des niveaux élevés de contamination
- Conçu pour des températures et des vitesses élevées
- Accepte des charges relativement lourdes
- Rentable
- Conçu pour des températures et des vitesses élevées
- Accepte des charges relativement lourdes
- Rentable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 161 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 44,4 mm |
| Longueur | 96 mm |
| Série | fytj |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 46,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,15 € HT
/ unité
100,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours