Références
INA :RCJTY12-XL
Rubix :0269-1006732
Fabricant :0009707190000
EAN :4012802821352


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 57 mm |
| Entraxe de fixation | 76,5 mm |
Détails articles : PALIER RCJTY 12-XL INA
Paliers auto-aligneurs RCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Points forts
PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 57 mm |
| Entraxe de fixation | 76,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 99 mm |
| Longueur | 99 mm |
| Série | rcjty..-xl |
| Largeur totale du roulement | 32,9 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10100 N |
| Diamètre extérieur | 99 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,53 € HT
/ unité
82,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h