Palier applique auto-aligneur SNR UCFL208

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCFL208
Rubix :0302-1257371
Fabricant :UCFL208
EAN :3413529508570
PALIER UCFL 208 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation144 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCFL 208 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation144 mm
Matièrefonte
Hauteur175 mm
Longueur100 mm
Sérieucfl200
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r18200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29600 N
Diamètre extérieur80 mm
Poids1,48 kg
55,29 HT
/ unité
66,35 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h