Palier applique auto-aligneur SKF F4BSS 30M-CPSS-DFH
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :F4BESS 30M-CPSS-DFH
SKF :F4BSS 30M-CPSS-DFH
Rubix :0301-1480053
EAN :07316579655453




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,3 mm |
| Entraxe de fixation | 82,6 mm |
Détails articles : PALIER F4BSS 30M-CPSS-DFH SKF
Ces roulements à billes à bride carrée sont spécialement conçus pour les industries alimentaires et des boissons. Ils sont constitués d'un roulement rapporté, avec une bague intérieure élargie et un blocage par vis de réglage, et conviennent aux applications où le sens de rotation est constant ou alternatif. Le roulement est monté dans un boîtier en acier inoxydable, qui peut être boulonné sur une paroi ou un châssis de machine. Les roulements à billes peuvent supporter un désalignement initial modéré, mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Les paliers complets à billes à applique sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en composite ou métal moulé, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Bien que fournis dans un ensemble, certains paliers à applique pour roulements-inserts sont disponibles en tant que composants séparés. La gamme SKF comprend des paliers complets à billes conformes à plusieurs normes industrielles, répondant à de nombreuses exigences en termes de disposition des boulons ou de blocage sur l’arbre.
Points forts
- Prêt à monter
- Roulements lubrifiés et étanches
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Grande variété de formes et de matériaux de boîtier et de méthodes de verrouillage
- Options de verrouillage concentrique pour les vitesses élevées et les faibles vibrations
- Roulements lubrifiés et étanches
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Grande variété de formes et de matériaux de boîtier et de méthodes de verrouillage
- Options de verrouillage concentrique pour les vitesses élevées et les faibles vibrations
Applications
Pour les applications dans le domaine de l'alimentation et des boissons
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,3 mm |
| Entraxe de fixation | 82,6 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Largeur totale du roulement | 31,2 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,80 € HT
/ unité
303,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours