Palier applique auto-aligneur INA RCJY35-TV-VA-FD

Palier applique à corps plastique RCJ/RCJY…-TV-VA-FD

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJY35-TV-VA-FD
Rubix :0269-1526906
Fabricant :0971013970000
EAN :4064327628855
PALIER RCJY35-TV-VA-FD INA AGRO APPLIQ CARRE 4 TROUS 35X117X46,9

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur117 mm
Entraxe de fixation46,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJY35-TV-VA-FD INA AGRO APPLIQ CARRE 4 TROUS 35X117X46,9


Palier applique auto-aligneur équipé d'un roulement en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants. FD : Graisse alimentaire NSF H1 TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion

Points forts

Acier inox : hygiène et résistance chimique. Compensation de désalignement. Montage simple et sécurisé. Température : -30°C à +100°c pour les corps en plastiques et –20°C à +100°C pour les corps en inox.

Applications

Agroalimentaire, chimie, pharmaceutique, machines industrielles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur117 mm
Entraxe de fixation46,9 mm
Matièreplastique
Sériercjy..-tv-va-fd
Charge statique de base, radiale - C0r12300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22000 N
Diamètre extérieur117 mm
233,34 € HT
/ unité
280,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h