Palier applique auto-aligneur PTN UCFA208

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCFA208
Rubix :Y600-1485252
Fabricant :893581
EAN :3660338460395
PALIER APPLIQUE UCFA208

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur175 mm
Entraxe de fixation144 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFA208


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur175 mm
Entraxe de fixation144 mm
Matièrefonte
Hauteur87 mm
Longueur175 mm
Sérieucfa200
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre des trous de fixation15 mm
Nombre de trous1
Diamètre extérieur15 mm
Poids1,8 kg
Promotion
Au lieu de 9,68 €
9,09 € HT
/ unité
10,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours