Palier applique auto-aligneur SNR UCF204

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCF204
Rubix :0302-1257336
EAN :3413529507658
PALIER UCF 204 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation64 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCF 204 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation64 mm
Matièrefonte
Longueur86 mm
Sérieucf200
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Diamètre extérieur47 mm
Poids0,59 kg
35,00 € HT
/ unité
42,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h