Palier applique auto-aligneur FAG UKF210-J7

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
FAG :UKF210-J7
Rubix :0255-1301304
Fabricant :0812158000000
EAN :4047643261715
PALIER UKF210 FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Largeur143 mm
Entraxe de fixation111 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UKF210 FAG


Palier applique UKF

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur143 mm
Entraxe de fixation111 mm
Matièrefonte à graphite lamellaire (fonte conforme à la norme jis g 5501)
Hauteur40 mm
Sérieukf
Largeur totale du roulement55 mm
Serrage18 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Diamètre extérieur52,2 mm
Poids2,73 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,20 HT
/ unité
104,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours